• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entgrat-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 250X60mm

Artikel-Nr.: 570490 250X60
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 250 mm
Bürstenbreite 58 mm
Besatzlänge H1 50 mm
maximale Drehzahl 3.600 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 570490 250X60
EAN / GTIN 4017359039038
Herstellernummer 377051

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahmebohrung 50,8 mm mit Doppelkeilnut 13×7. Andere Bohrungen möglich.
Gewellter hochfester Stahldraht.

Verwendung:

Für alle gängigen Tischentgratmaschinen. Durch Spezialdraht besonders hohe Standzeiten.
Ideal geeignet zum wirtschaftlichen Entgraten von Flacheisen, Profilen, Rohren, Armaturen, Kunststoffteilen und ähnlichem.

Hinweis:

Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Entgrat-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-⌀ D<sub>1</sub>×Besatzbreite L<sub>1</sub>: 250X60mm

Entgrat-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 250X60mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
198,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
103,00 €
Besatzlänge H1 50 mm 50 mm
Bürsten-⌀ D1 250 mm 250 mm
Bürstenbreite 58 mm 58 mm
maximale Drehzahl 3.600 min-1 3.600 min-1
Produktart Rundbürste Rundbürste

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb