Entgrat-Rundbürste Stahldraht 0,35 mm 250X60 mm

Artikel-Nr.: 570505 250X60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 250 mm
Bürstenbreite 58 mm
Borstenstärke 0,35 mm
Besatzlänge H1 50 mm
Antriebsmaschine Tischentgratmaschine
maximale Drehzahl 3.600 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 570505 250X60
EAN / GTIN 4067263906551
Herstellernummer 570505 250X60

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahmebohrung 50,8 mm mit Doppelkeilnut 13×7. Andere Bohrungen möglich.
Gewellter hochfester Stahldraht.

Verwendung:

Für alle gängigen Tischentgratmaschinen. Durch Spezialdraht besonders hohe Standzeiten.
Ideal geeignet zum wirtschaftlichen Entgraten von Flacheisen, Profilen, Rohren, Armaturen, Kunststoffteilen und ähnlichem.
Keilnut 13,5×7,6.

Hinweis:

Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb