• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einreihige Rundbürste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 320 250X16 mm

Artikel-Nr.: 570322 250X16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀×Bürstenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
Besatzmaterial mikroabrasiv, Schleifnylon
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Bürsten-⌀ D1 250 mm
Bürstenbreite 16 mm
Bohrungs-⌀ d1 16 mm
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis 100 mm
Borstenstärke 0,6 mm
Besatzlänge H1 57 mm
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 570322 250X16
EAN / GTIN 4017359163856
Herstellernummer 370871

Beschreibung

Ausführung:

Einreihige Bürsten mit gewelltem Besatzmaterial.

Verwendung:

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen zu Walzen mit variabler Breite montiert werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb