• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einreihige Rundbürste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 320 100X12 mm

Artikel-Nr.: 570322 100X12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀×Bürstenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
    Besatzmaterial mikroabrasiv, Schleifnylon
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Bürsten-⌀ D1 100 mm
    Bürstenbreite 12 mm
    Bohrungs-⌀ d1 12 mm
    Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis 20 mm
    Borstenstärke 0,6 mm
    Besatzlänge H1 21 mm
    maximale Drehzahl 8.000 min-1
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 570322 100X12
    EAN / GTIN 4017359144916
    Herstellernummer 320871

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einreihige Bürsten mit gewelltem Besatzmaterial.

    Verwendung:

    Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen zu Walzen mit variabler Breite montiert werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb