• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einreihige Rundbürste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 120, Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite: 150X14mm

Artikel-Nr.: 570320 150X14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
Besatzmaterial mikroabrasiv, Schleifnylon
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Bürsten-⌀ D1 150 mm
Bürstenbreite 14 mm
Bohrungs-⌀ d1 12 mm
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis 30 mm
Borstenstärke 0,6 mm
Besatzlänge H1 32 mm
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 570320 150X14
EAN / GTIN 4017359136294
Herstellernummer 340841

Beschreibung

Ausführung:

Einreihige Bürsten mit gewelltem Besatzmaterial.

Verwendung:

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen zu Walzen mit variabler Breite montiert werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb