{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt | |
Besatzmaterial | mikroabrasiv, Schleifnylon | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Bürsten-⌀ D1 | 100 mm | |
Bürstenbreite | 12 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 12 mm | |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 20 mm | |
Borstenstärke | 0,6 mm | |
Besatzlänge H1 | 21 mm | |
maximale Drehzahl | 8.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570320 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359163825 | |
Herstellernummer | 320841 |