• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Draht-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 178X23mm

Artikel-Nr.: 570150 178X23
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 178 mm
Bürstenbreite 22 mm
Bohrungs-⌀ d1 50 mm
Reduzierring-⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Besatzlänge H1 37 mm
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 570150 178X23
EAN / GTIN 4017359004906
Herstellernummer 355142

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Große Besatzdichte, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch auswechselbare Reduzierringe möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb