• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Draht-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm 150X22 mm

Artikel-Nr.: 570150 150X22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 150 mm
Bürstenbreite 20 mm
Bohrungs-⌀ d1 40 mm
Reduzierring-⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Besatzlänge H1 33 mm
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 570150 150X22
EAN / GTIN 4017359032367
Herstellernummer 344142

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Große Besatzdichte, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch auswechselbare Reduzierringe möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb