• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCGX 120700E IW7 Runde, positive Keramik- Wendeschneidpaltten für die Bearbeitung von Nickelbasislegierungen und gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 5700746
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5700746
EAN / GTIN 7291075165456
Herstellernummer 5700746
L-Nummer L24280 8

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer W, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm

Merkmal:

  • Spanformer W
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.07 mm/rev

Aus der gleichen Serie "ISCAR CERAMIC LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb