• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNGX 150712T IS6 Doppelseitige, negative, rhombische 55°-Keramik-Wendeschneidplatte mit Schutzfase (T) für die Bearbeitung von Gusseisen und gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 5700707
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5700707
EAN / GTIN 7291075194654
Herstellernummer 5700707
L-Nummer L24280 175

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer A, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm

Merkmal:

  • Spanformer A
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Aus der gleichen Serie "ISCAR CERAMIC LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb