• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGX 090204T IB50 Trigon-Drehwendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel und einer CBN-Schneide

Artikel-Nr.: 5700559
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5700559
    EAN / GTIN 7291075164077
    Herstellernummer 5700559
    L-Nummer L24270 96

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer X, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 9.52 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 5.56 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

    Merkmal:

    • Spanformer X
    • Hauptfreiwinkel (AN) 11 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 9.52 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 5.56 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm
    • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.03 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb