Trennscheibe STANDARD ** für Stein, Scheiben-⌀: 230mm

Artikel-Nr.: 569700 230

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,85 € / Stück
  • ab 25 Stück
    3,21 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Stein; Naturstein; Kunststein
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Spezifikation C30-BF
Form 41
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 230 mm
Scheibenbreite 3 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Materialstärken 9 mm - 15 mm
optimiert für Werkstoff Stein; Naturstein; Kunststein
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 6.600 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 569700 230
EAN / GTIN 9003173675854
Herstellernummer 367585

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Steintrennscheibe (Spezifikation: C30-BF).

Verwendung:

Für Natur- und Kunststeine, feuerfeste Steine und Beton.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb