{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Spezifikation | C30-BF | |
Form | 42 | |
Formbeschreibung | gekröpft | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Scheibenbreite | 2,5 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 7,5 mm - 12,5 mm | |
optimiert für Werkstoff | Stein; Naturstein; Kunststein | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 569700 125 | |
EAN / GTIN | 9003173677872 | |
Herstellernummer | 367787 |