• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADKT 1505ADR-HM IC328 Frässchneidplatten mit verstärkter Schneidkante, für Schwerzerspanung und allgemeine Anwendungen.

Artikel-Nr.: 5693564
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5693564
EAN / GTIN 7291075038361
Herstellernummer 5693564
L-Nummer L23910 459

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 8.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.57 mm

Merkmal:

  • Schneidenlänge max. (APMX) 8.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.57 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb