• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM FF375R06-L49-2T06 IC908 FEEDMILL-Fräsköpfe mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: 5693138
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5693138
EAN / GTIN 7291075171013
Herstellernummer 5693138
L-Nummer L24060 863

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.36″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.02″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 19.1″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.36″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE): 0.059″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.02″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 0.49″
  • fz (max): 0.0236 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 19.1″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 7 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 100 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTIFEEDMASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb