• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EFF254A7R3.1-6T15 IC903 FEEDMILL-Fräsköpfe mit 4 oder 6 Schneiden

Artikel-Nr.: 5623079
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5623079
EAN / GTIN 7291075286748
Herstellernummer 5623079
L-Nummer L24060 142

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm, Schnittstellen Merkmale T15, Schneidendurchmesser (DC) 25.4 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 42.6 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Eckenradius (RE) 3.1 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 25 mm
  • fz (max) 1 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 42.6 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 97 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTIFEEDMASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb