• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

OFMW 0706R10-FF IC928 Wendeschneidplatte mit 8 segmentierten FEEDMILLSchneidkanten für das Hochvorschubfräsen beim Einsatz in HELIOCTO-Fräsern

Artikel-Nr.: 5691508
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FEEDMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5691508
    EAN / GTIN 7291075198478
    Herstellernummer 5691508
    L-Nummer L23910 428

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2.2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 8 mm

    Merkmal:

    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.2 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 135 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 8 mm
    • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.4 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb