• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOF D2.00-3- .75-R07 Planfräser für oktogonale und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103250
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103250
EAN / GTIN 7291075180336
Herstellernummer 3103250
L-Nummer L23980 2365

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2.49″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.89″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.77″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2.49″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.49″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.18″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.89″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Gesamtlänge (OAL): 1.77″
  • Einstellwinkel (KAPR): 42 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb