Fächerschleifwalze Gewebe (A) 80

Artikel-Nr.: 568464 80

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,86 € / Stück
  • ab 2 Stück
    19,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 80
Schleifmittelunterlage Gewebe
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Walzen-⌀ 100 mm
Walzenbreite 50 mm
Bohrungs-⌀ 19 mm
empfohlene Drehzahl 3.700 min-1
Produktart Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568464 80
EAN / GTIN 4045197680662
Herstellernummer 568464 80

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung des Schleifgewebes um die Achse der Schleifwalze. Standardabmessung ⌀ 100×100 mm bzw. schmale Ausführung ⌀ 100×50 mm zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung ⌀ 19 mm mit Mehrfachkeilnut.

Verwendung:

Zum Entrosten, Entzundern, Entgraten und für den Längsschliff.

Hinweis:

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen ⌀ 100×50 mm, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb