{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 60 | |
Schleifmittelunterlage | Gewebe | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Walzen-⌀ | 100 mm | |
Walzenbreite | 50 mm | |
Bohrungs-⌀ | 19 mm | |
empfohlene Drehzahl | 3.700 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifwalze |
Artikelnummer | 568464 60 | |
EAN / GTIN | 4045197680655 | |
Herstellernummer | 568464 60 |