• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H400 RNHU 1205-HP IC330 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit den Eckenradien 4, 5, 6 und 8 mm zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5680484
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO ROUND H400 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5680484
    EAN / GTIN 7291075282269
    Herstellernummer 5680484
    L-Nummer L23910 349

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 8.7 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.75 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.2 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 6 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8.7 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.75 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 11.2 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb