Papier-Klett-Schleifscheibe (A) 60

Artikel-Nr.: 567715 60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    0,68 € / Stück
  • ab 50 Stück
    0,57 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 430 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 60
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 125 mm
Herstellerbezeichnung 540 FK
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567715 60
EAN / GTIN 4002748776908
Herstellernummer 177690

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifpapier Starcke 540 FK (F-Papier, Korn 40 bis 180) bzw. Starcke 544 C3K (Korn 240 − 400, Stearat beschichtet) mit hoher Festigkeit und dichter Streuung. Hohe Schleifleistung durch spezialbehandeltes Korundkorn (A).
Die Rückseite der Scheibe ist mit Schlingenvelours kaschiert und in Verbindung mit Klett- Schleifteller z. B. Nr. 567760 selbsthaftend. Für schnellen Scheibenwechsel.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern bzw. Exzenterschleifern mit Klettschleifteller (Staubabsaugung nicht möglich). Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s.
Universell verwendbar zum Schleifen von Metall, NE-Metall, Lack, Farbe, Holz, Kunststoff.

Hinweis:

Passender Handschleifblock für Klettschleifscheiben siehe Nr. 567857 Gr. 125 und Gr.150. Klettvlies-Scheiben siehe Nr. 566902566950. Kleinschleifsystem ⌀ 50 mm und ⌀ 75 mm siehe Nr. 554005 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb