Klett-Schleifteller mit Gewinde M 14 178 mm

Artikel-Nr.: 566960 178
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 178 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566960 178
EAN / GTIN 4001895411304
Herstellernummer 566960 178

Beschreibung

Ausführung:

Haftseite mit Doppel-T-Haken-System, für sichere Haftung von Schleifvlies-Klettscheiben.

Passend für:

Für Klettscheiben ohne Zentrierbohrung.

Achtung:

Maximale Umfangsgeschwindigkeit auf Winkelschleifern mit Klettschleifscheiben 40 m/s.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb