{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 125 mm | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s | |
maximale Drehzahl | 11.000 min-1 | |
Produktart | Stützteller |
Artikelnummer | 566960 125 | |
EAN / GTIN | 2050001030450 | |
Herstellernummer | 566960 125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Klett-Schleifteller mit Gewinde M 14, Außen-⌀: 125mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
22,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
12,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
16,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Gewinde | M14 | M14 | |
Härtegrad | mittel | weich | |
maximale Drehzahl | 11.000 min-1 | ||
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Produktart | Stützteller | Stützteller | Stützteller |