• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHT 3005 6ABUT IC908 Gewinde-Fräswendeschneidplatte für die Herstellung von amerikanischen Sägezahngewinden

Artikel-Nr.: 5669519
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5669519
EAN / GTIN 7291075377033
Herstellernummer 5669519
L-Nummer L24290 167

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm, Gewindesteigung (TP) 4.233 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 6 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) ABUT
  • Gewindesteigung (TP) 4.233 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 6 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb