• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 2104 I3.50ISO IC908 Gewinde-Fräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5669477
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5669477
EAN / GTIN 7291075376142
Herstellernummer 5669477
L-Nummer L24290 134

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm, Gewindesteigung (TP) 3.5 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 3.5 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb