• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EC-B6 20-38C20R2H140 IC702 Extra lange Vollhartmetall-Schaftfräser mit 6 Schneiden und 45° Spiralwinkel zum Schlichten von harten Werkstückstoffen bis zu 65 HRC

Artikel-Nr.: 5669230
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5669230
EAN / GTIN 7291075023114
Herstellernummer 5669230
L-Nummer L24180 1520

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.13 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Halsdurchmesser (DN) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb