• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECU057E07-3W06-57 IC900 Kurze Vollhartmetall-Nutenschaftfräser, Untermaß mit 3 Schneiden und 38° Spiralwinkel

Artikel-Nr.: 5620515
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5620515
    EAN / GTIN 7291075003208
    Herstellernummer 5620515
    L-Nummer L24180 1802

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 5.7 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 57 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 5.7 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 38 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.06 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.02 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Weldon

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb