• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSM90S APCR 140530R-P IC08 Hoch positive Wendeschneidplatten mit polierter Spanfläche für die Bearbeitung von Aluminium mit hohen Drehzahlen

Artikel-Nr.: 5668381
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIALU
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5668381
    EAN / GTIN 7291075314588
    Herstellernummer 5668381
    L-Nummer L23910 378

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 13.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 25 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 3 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 10 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 13.5 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 25 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 12.5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2
    • Wiper Kantenlänge (BS) 1.1 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb