• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSM90S EAL-D125-2-C125-14 Lange Schaftfräser für die Bearbeitung von Aluminium mit HSM90S APCR 1405 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181228
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181228
EAN / GTIN 7291075317008
Herstellernummer 3181228
L-Nummer L23980 2275

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.531″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 8″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.531″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Kopflänge (LH): 3.56″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 10 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb