• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EC-H7 12-48C12CF-110 IC902 Schaftfräser mit 7 Schneiden, verschiedenen Spiralwinkeln und ungleicher Teilung zum CHATTERFREE-Hochgeschwindigkeits-Schlichtfräsen

Artikel-Nr.: 5668320
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5668320
EAN / GTIN 7291075343755
Herstellernummer 5668320
L-Nummer L24180 2882

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 48 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 7, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 48 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 7
  • Drallwinkel (FHA) 37 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.11 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb