• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T465 LNMT 2212-ZNTR IC830 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit vier 22 mm langen Schneidkanten für 65°-Fräser

Artikel-Nr.: 5668278
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITANG T465 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5668278
    EAN / GTIN 7291075285192
    Herstellernummer 5668278
    L-Nummer L23970 230

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 19 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 25.39 mm, Schneideinsatzdicke (S) 19.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 19 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 25.39 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 19.8 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 12 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.45 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.25 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4
    • Wiper Kantenlänge (BS) 2.5 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T465 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb