• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T465FLN D8.0-08-2.5R-22ST 65°-Planfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3181030
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T465 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181030
EAN / GTIN 7291075317558
Herstellernummer 3181030
L-Nummer L23980 2022

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 8.74″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 5.315″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″

Merkmal:

  • Arbor Style: C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2-1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 8.74″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 8.74″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 5.315″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 65 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T465 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb