• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT3 16U60D IC908 60° Gewindefräswendeschneidplatte mit U-Typ für die allgemeine Anwendung.

Artikel-Nr.: 5667195
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667195
EAN / GTIN 7291075332193
Herstellernummer 5667195
L-Nummer L24290 339

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.49 mm

Merkmal:

  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.49 mm
  • Steigung Aussen 3.0-5.0 mm
  • Steigung Innen 4.0-6.0 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 8-5 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 6-4 Threads/″
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb