• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 03016C11 56UN IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler für die Herstellung von UN-Gewinden (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5667134
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667134
EAN / GTIN 7291075194326
Herstellernummer 5667134
L-Nummer L24210 50

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1.65 mm, Gesamtlänge (OAL) 39 mm, Gewindesteigung (TP) 0.454 mm, Gewinde Nenndurchmesser 2, Gewinde Nenndurchmesser 2, Gewindegrösse 2, Gewindegrösse 2, Gewinde pro Zoll (TPI) 56 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 1.65 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 39 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 0.454 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 2
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 56 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 11.4 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb