• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 06016C4 0.4ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5604780
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604780
EAN / GTIN 7291075145601
Herstellernummer 5604780
L-Nummer L24210 545

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1.53 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 0.4 mm, Gewinde Nenndurchmesser M2, Gewinde Nenndurchmesser M2, Gewindegrösse M2, Gewindegrösse M2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 1.53 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.4 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M2
  • Nutzlänge (LU) 4.5 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen