• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLR D400-MFW IC830 Doppelseitige Wendeschneidplatten für Kugelkopffräser

Artikel-Nr.: 5667086
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667086
EAN / GTIN 7291075347319
Herstellernummer 5667086
L-Nummer L23970 62

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 32.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 14.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 20 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 32.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 14.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb