• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLP D40-M16 Three Flute Fully Effective 240° Ball Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikel-Nr.: 3106903
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106903
    EAN / GTIN 7291075347494
    Herstellernummer 3106903
    L-Nummer L23980 996

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 31 mm, Gesamtlänge (OAL) 78 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
    • Schnittstellen Merkmale M16
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Eckenradius (RE) 20 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 31 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 24 mm
    • Funktionslänge (LF) 53 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BLR D400-MFW
    • Gesamtlänge (OAL) 78 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb