Fiberscheibe KF 708 Halbedelkorund (A) 16

Artikel-Nr.: 566600 16

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,82 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,52 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KF708
    Schleifmittel Halbedelkorund (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 16
    Schleifmittelunterlage Vulkanfiber
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Scheiben-⌀ 180 mm
    Aufnahme Roloc™ Schnellwechselsystem
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    Herstellerbezeichnung VSM KF 708
    passend für Schnellwechselsystem Roloc™
    optimiert für Werkstoff Stahl
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 8.488 min-1
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 566600 16
    EAN / GTIN 4018875993743
    Herstellernummer 727866

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
    Hochwertige Universal-Fiberscheibe VSM KF 708 zum Schleifen von Metallen, Kunststoff, Holz oder Ähnlichem. Kornart: Halbedelkorund (A).

    Verwendung:

    Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 566670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb