{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KF708 | |
Schleifmittel | Halbedelkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 60 | |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 180 mm | |
Aufnahme | Roloc™ Schnellwechselsystem | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
Herstellerbezeichnung | VSM KF 708 | |
passend für Schnellwechselsystem | Roloc™ | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.488 min-1 | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566600 60 | |
EAN / GTIN | 4018875994405 | |
Herstellernummer | 727871 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fiberscheibe KF 708 Halbedelkorund (A), ⌀ 180 mm, Körnung: 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 408 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
1,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
0,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
0,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
Körnung | 60 | 60 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | Stahl | Stahl |
Scheiben-⌀ | 180 mm | 180 mm |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | Vulkanfiber |