{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KF708 | |
Schleifmittel | Halbedelkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 80 | |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Aufnahme | Roloc™ Schnellwechselsystem | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
Herstellerbezeichnung | VSM KF 708 | |
passend für Schnellwechselsystem | Roloc™ | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566500 80 | |
EAN / GTIN | 4018875881705 | |
Herstellernummer | 788170 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberscheibe KF 708 Halbedelkorund (A) 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 483 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
0,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
0,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 492 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
0,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
0,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
Körnung | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | Stahl | Stahl |
Scheiben-⌀ | 125 | 125 |
Schleifmittel | Halbedelkorund (A) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | Vulkanfiber |