Stützteller hart/gerippt, Außen-⌀: 125mm

Artikel-Nr.: 566672 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
796 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad hart
Außen-⌀ 125 mm
Gewinde M14
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 12.500 min-1
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566672 125
EAN / GTIN 4045197718273
Herstellernummer 566672 125

Beschreibung

Ausführung:

Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.
Harter, nicht verformbarer Fiberscheiben-Stützteller. Auflagefläche fein gerippt zur optimalen Kornabstützung im Kanten- und Flächenschliff. Spezialkunststoff mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit. Ideal für grobe Schleif- und Schrupparbeiten in Körnung 36 bis 60.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Stützteller hart/gerippt, Außen-⌀: 125mm

Stützteller hart/gerippt, Außen-⌀: 125mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
796 Stück sofort lieferbar
12,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 036 Stück sofort lieferbar
9,60 €
Außen-⌀ 125 mm 117 mm
maximale Drehzahl 12.500 min-1 12.500 min-1
Produktart Stützteller Stützteller

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb