{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cubitron™II | |
Schleifmittel | Cubitron™ II | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 80 | |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
Herstellerbezeichnung | 982 C | |
optimiert für Werkstoff | Stahl; Guss; Nichteisen- und Buntmetalle | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566485 80 | |
EAN / GTIN | 30051141276282 | |
Herstellernummer | 7000028197 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberscheibe Cubitron™ II (CER) 982C 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 590 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
2,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 492 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
0,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
0,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
Körnung | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | Stahl ;Guss ;Nichteisen- und Buntmetalle | Stahl |
Scheiben-⌀ | 125 | 125 |
Schleifmittel | Cubitron™ II | Normalkorund (A) |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | Vulkanfiber |