{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cubitron™II | |
Schleifmittel | Cubitron™ II | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 80 | |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Aluminium | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566481 80 | |
EAN / GTIN | 30051141276497 | |
Herstellernummer | 7000045161 |