{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cubitron™II | |
Schleifmittel | Cubitron™ II | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 60 | |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Aluminium | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566481 60 | |
EAN / GTIN | 30051141276459 | |
Herstellernummer | 7000045160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fiberscheibe Cubitron™ II (CER) 987C 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 088 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
2,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 587 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
0,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
0,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
Körnung | 60 | 60 |
Scheiben-⌀ | 115 | 115 |
Schleifmittel | Cubitron™ II | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | A |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | Vulkanfiber |
Produktart | Fiberscheibe | Fiberscheibe |