Fächerschleifscheibe long life ZA konisch, ⌀ 115 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 565284 40
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,72 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    2,27 € / 1 Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung schräg
Scheiben-⌀ 115 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565284 40
Kopieren
EAN / GTIN 4062406159399
Kopieren
Herstellernummer 565284 40
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 67 HRC
Eignung / [m/min]
 
INOX
Eignung / [m/min]
 
Ti
Eignung / [m/min]
 
GG(G)
Eignung / [m/min]
 
Uni
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwertiges Zirkonkorund (ZA) für hohe Schleifleistung.
  • Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.
  • Universell für Stahl und INOX geeignet.
  • Beste Ergebnisse auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.

long life - Sehr dichte Lamellenanordnung für maximale Standzeit.

Verwendung:

Universelle Schleifarbeiten, Flächenschliff, Abtragsschliff und Kantenbearbeitung.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb