{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565284 120 | |
EAN / GTIN | 4062406159429 | |
Herstellernummer | 565284 120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fächerschleifscheibe long life ZA konisch 120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 036 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
Formbeschreibung | schräg | schräg |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl |
Scheiben-⌀ | 115 | 115 |
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | Zirkonkorund (ZA) |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |