• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EBRF-T4 20-38C20M104 IC903 Lange Kugelkopf-Schruppfräser mit 3, 4 Schneiden, 20° Spiralwinkel für Werkstückstoffe bis 55 HRC

Artikel-Nr.: 5650116
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDSHRED
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5650116
EAN / GTIN 7291075190199
Herstellernummer 5650116
L-Nummer L24180 2572

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Kugelfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 104 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.012 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 20 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 104 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDSHRED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb