Kombischleifscheibe PREMIUM*** CUT AND GRIND 125 mm

Artikel-Nr.: 563220 125

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,12 € / Stück
  • ab 25 Stück
    4,27 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
583 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gekröpft
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90; 20-30

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Spezifikation A46Q-BFXA
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Formbeschreibung gekröpft
    Scheiben-⌀ 125 mm
    Scheibenbreite 2 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    für Materialstärken 6 mm - 10 mm
    empfohlener Anstellwinkel 90 Grad; 20-30 Grad
    optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
    Antriebsmaschine Winkelschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 12.200 min-1
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 563220 125
    EAN / GTIN 9003170019156
    Herstellernummer 34042757

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Kunststoff, GFK
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dünne Kombischleifscheibe mit Multilayer-Struktur für hohe Stabilität, mit Tiefenschnitt-Schutz im Kröpfungsbereich.

    Verwendung:

    Zum Trennen und für leichtes Abtragsschleifen ohne Werkzeugwechsel.

    Spezifikation:

    A46Q-BFXA.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb