Kombischleifscheibe PREMIUM*** CUT AND GRIND 115 mm

Artikel-Nr.: 563220 115

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,32 € / Stück
  • ab 25 Stück
    3,60 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gekröpft
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90; 20-30

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Spezifikation A46Q-BFXA
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Formbeschreibung gekröpft
    Scheiben-⌀ 115 mm
    Scheibenbreite 2 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    für Materialstärken 6 mm - 10 mm
    empfohlener Anstellwinkel 90 Grad; 20-30 Grad
    optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
    Antriebsmaschine Winkelschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 13.300 min-1
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 563220 115
    EAN / GTIN 9003170019132
    Herstellernummer 34042756

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Kunststoff, GFK
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dünne Kombischleifscheibe mit Multilayer-Struktur für hohe Stabilität, mit Tiefenschnitt-Schutz im Kröpfungsbereich.

    Verwendung:

    Zum Trennen und für leichtes Abtragsschleifen ohne Werkzeugwechsel.

    Spezifikation:

    A46Q-BFXA.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb